Vouwkrat van polypropyleen 19 l

Artikelnummer: 693450 19
op aanvraag
Op voorraad
2.057 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Eigenschap koffer stapelbaar
Buitenmaat lengte 400 mm
Buitenmaat breedte 300 mm
Buitenmaat hoogte 220 mm
Hoogte ingeklapt 89 mm
Binnenmaat lengte 356 mm
Binnenmaat breedte 257 mm
Binnenmaat hoogte 217 mm
Volume 19 l
Maximale belastbaarheid 15 kg
Gewicht 2 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693450 19
EAN/GTIN 2050001785916

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelbaar kunststof krat van polypropyleen. 2 Vouwkratten van gr. 19 passen op 1vouwkrat van gr. 42. 64% minder volume door inklappen.