Outil de pose d'écrous aveugles sans fil FireBird® Pro GE, Type: CAS

Réf.: 770540 CAS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Rechargeable oui
Référence fabricant FireBird® Pro GE
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; noir
Unité de mesure, Acier système métrique
Unité de mesure, alu système métrique
Pour écrous à rivet aveugle max. 12 mm; 12 mm
Force de traction max. 20 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau d’écrou à rivet aveugle alu mm; Acier mm
Force de traction réglable oui
Course de l’appareil 10 mm
Poids total 2,4 kg

Identification et classification

Référence article 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Réf. fabricant 1679674
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour écrous aveugles jusqu’à M12 pour l’aluminium / l’acier et jusqu’à M10 pour l’acier inoxydable.

Description:

Dans la série Bird Pro, GESIPA s’appuie sur le système de batterie CAS commun à plusieurs fabricants. Plus de 180 appareils électriques, mais un seul système de batterie! Avec le système Cordless Alliance System (CAS), les outils de différents domaines d’application peuvent être facilement combinés entre eux grâce à des batteries et des chargeurs communs aux fabricants. GESIPA fait désormais partie des fabricants participants et le système CAS est étendu aux outils à riveter sans fil. Les batteries CAS sont particulièrement endurantes et puissantes. Elles reposent, selon le modèle, sur la technologie Li-Ion ou LiHD. Chez GESIPA, les outils de pose peuvent être achetés en standard avec des batteries de 2,0 Ah. La batterie compacte de 4,0 Ah est disponible comme accessoire. Bien entendu, toutes les autres batteries CAS disponibles peuvent également être utilisées avec nos appareils Bird Pro.
Avec une force de traction de 20.000 N et le moteur sans charbons éprouvé, la riveteuse FireBird® Pro Gold Edition est à la fois robuste et extrêmement rapide et permet de poser des rivets aveugles jusqu’à M12 pour l’aluminium et l’acier et M10 pour l’acier inoxydable. En raison de l’absence de charbons sensibles à l’usure, le moteur de la riveteuse FireBird Pro Gold Edition présente une durée de vie extrêmement longue, est presque inusable et garantit des fréquences de pose extrêmement rapides en toute fiabilité. L’outil de pose est exclusivement commandé via le réglage de la force de pose. Le filetage du rivet aveugle est ainsi protégé de manière optimale et le rivet aveugle est solidement ancré dans le matériau à assembler. Grâce à son alimentation par batterie de 18,0 V, l’appareil convient à une utilisation flexible sans fil sur les chantiers et dans la production industrielle. Le vissage du rivet aveugle s’effectue à un couple optimisé et un arrêt automatique. Le déclenchement du processus de pose est fonctionnellement séparé du processus de vissage, et une fois la pose terminée, la riveteuse FireBird® Pro dispose d’une fonction de dévissage automatique. L’outil de pose est robuste et doté d’un boîtier résistant aux chocs. La position équilibrée du centre de gravité et la poignée adaptée à la main permettent un travail sans fatigue .

Avantage(s):

  • Très puissant, rendement élevé par chargement de batterie.
  • Pose aisée et sûre des écrous aveugles.
  • Commande électronique de la course réglée.
  • Système de changement rapide des broches filetées.

Livraison:

Avec 1 broche filetée de chaque et nez M6, M8 et M10.
1 clé à 6 pans creux, 1 clé à fourches ouv. 24×27.
Batterie Li-ion à changement rapide 770524 et chargeur 770528 réf. CAS en L-BOXX.