Tyrolit ES-T Disques pour scies sur table 250x2,2x35 PREMIUM marbre

Réf.: 5679
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant ES-T; PREMIUM
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 250 mm
Largeur disque 2,2 mm
Machine motrice autre
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 35 mm
Liant métal
Couleur argent
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif diamant (D)
Pour matériau pierre
Groupe de matières matériaux de construction minéraux

Identification et classification

Référence article 5679
EAN / GTIN 9003170056793
Réf. fabricant 5679
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Les roches tendres telles que
  • le marbre et la pierre calcaire.
  • Détails: Des bagues de réduction 35-30 mm et 30-25,4 mm sont fournies.

Avantage(s):

  • Pour les matériaux mous.
  • Performance et durée de vie maximales.
  • Vaste choix.

Matière(s):

  • Le marbre/la pierre calcaire

Adapté(s) pour:

  • Scie circulaire