• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vis de serrage à excentrique avec rondelle à crans, Filetage M: M10

Réf.: 370008 M10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    35,52 € / 1 Unité
  • De 8 Unité
    29,60 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Rondelle à crans ⌀ D1 20,6 mm
Bague à 6 pans creux ouverture1 7 mm
Course d'excentrique S1 1,6 mm
Dim. A 10,2 mm
Hauteur bague H 9,6 mm
Longueur du filet L 20 mm
Force serrage 9 kN
Couple de serrage maximal 28 Nm
Type de produit Vis de serrage à excentrique

Identification et classification

Référence article 370008 M10
EAN / GTIN 4046368875849
Réf. fabricant 82584
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit.
  • Bridage de pièces de formes quelconques.

Rondelle de blocage en acier cémenté avec vis excentrique en acier.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10 !

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous