• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Kit industrie, ⌀ flexible: 50mm

Réf.: 078552 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ flexible (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

50 mm
Adapté pour VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Réf. fabricant Z7 24150
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Livraison:

Flexible PU (3 m), 1 tube coudé, 1 embout universel (400 mm), 1 embout tubulaire conique en caoutchouc, réducteur 50 vers 40, manchon galvanisé, embout fentes plat galvanisé 500 mm, brosse circulaire ⌀ 80 mm à poils en nylon.