Riveteuse hydropneumatique TAURUS®, Type: 1

Réf.: 770512 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 15 mm
Force de traction à 5 bars 4 200 N
Consommation d'air par rivet 1 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
⌀ broche max. 2,5 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 3,2 mm
Pour rivets aveugles acier / alu jusqu'à 4 mm
Poids 1,3 kg
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770512 1
EAN / GTIN 4007081560009
Réf. fabricant 1457665

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible.

Avantage(s):

Le système de mâchoires de prise garantit une très longue durée de vie et une prise ferme des rivets. Faible consommation d’air comprimé grâce à une utilisation double: pour poser le rivet et évacuer le clou rompu. Cycle de travail très rapide.

Livraison:

Clé de montage de 12/14 et de 14/17.
1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml et 1 récipient d'huile réutilisable.
Avec nez 17/18, 17/20, 17/22.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier