Détecteur de fumée, Référence fabricant: RML3100

Réf.: 081598 RML3100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Hauteur 31 mm
Volume de l'alarme 85 dB
Durée de fonctionnement max. 10 a
Nombre de piles incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Contenu du kit 1
Type de produit Détecteurs de fumée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Réf. fabricant 1290050

Description

Exécution:

Signalisation fiable des dangers liés à la fumée avec une tonalité d'alarme stridente (85 dB). Certification VDS.
Durée de vie de 10 ans grâce à la batterie au lithium de 3 V intégrée. Aucun remplacement de batterie nécessaire.

Remarque(s):

Les détecteurs de fumée doivent être remplacés au bout de 10 années d’utilisation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier