D3N 125-100-16A-8D H13 Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391759
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391759
EAN / GTIN 7291075460575
Herstellernummer 3391759
L-Nummer L24040 877

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 173.7 mm, Nutzlänge (LU) 102.71 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 125-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 173.7 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Kraglänge (LPR) 125.67 mm
  • Nutzlänge (LU) 102.71 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren