DCN 130-020-15.87R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202631
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202631
EAN / GTIN 7291075279795
Herstellernummer 3202631
L-Nummer L24040 929

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.35″ ,Nutzlänge (LU) 0.86″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.512″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 1.367″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 130
  • Gesamtlänge (OAL): 3.35″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Kraglänge (LPR): 1.46″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.86″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren