DCN 095-048-12.7R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202621
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202621
EAN / GTIN 7291075243277
Herstellernummer 3202621
L-Nummer L24040 683

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.374″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.26″ ,Nutzlänge (LU) 1.94″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.374″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.39″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.374″
  • Nenndurchmesser: 0.374″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 2.422″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 095
  • Gesamtlänge (OAL): 4.26″
  • Point Length (PL): 0.068″
  • Kraglänge (LPR): 2.49″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.94″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren