• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Handschuh-Paar Arc Flash 6

Artikel-Nr.: 094905 6
Rabatt
22,56 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,14 € 22,56 € / Paar
  • ab 12 Paar
    8,45 € 18,80 € / Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.869 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 13G
Norm EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Strahlungshitze bis 41324X
Trägermaterial Aramidgewebe
Beschichtung Neopren/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Schnittschutzklasse C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Farbe gelb / schwarz
Produktart Elektrikerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094905 6
EAN / GTIN 4062406281748

Beschreibung

Ausführung:

Arc Flash. Störlichtbogenhandschuh mit Schnittschutz (Level C). ATPV-Werte für die Handfläche: 42,3 cal/cm2 ; ATPV-Werte für den Handrücken: 16,8 cal/cm2 .

Verwendung:

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Norm:

EN 388; EN 407
Level 2 nach ASTM F2675.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb