Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30 Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TOR
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163-224/57 | |
EAN / GTIN | 4000896176311 | |
Herstellernummer | 163-224/57 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 4.11 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 57
Lieferumfang:
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adapter 2250-1
Adapter 2304N