• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30 Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TOR

Artikel-Nr.: 163-224/57
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
Artikelnummer 163-224/57
EAN / GTIN 4000896176311
Herstellernummer 163-224/57

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.11 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 57

Lieferumfang:

Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adapter 2250-1
Adapter 2304N

Passende Produkte

Ersatzteile