Juego de llaves de vaso / juego de destornilladores ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Ph
Detalles de producto
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 163-224/57 | |
EAN / GTIN | 4000896176311 | |
Número del fabricante | 163-224/57 |
Descripción
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior, Perfil de tracción hexagonal doble exterior
- Ancho de llave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30
- Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
- Peso neto (kg): 4.11 kg
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 57
Volumen de suministro:
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Punta de destornillador (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH3
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adaptador 2250-1
Adaptador 2304N