Serie di chiavi a bussola / giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo Poz
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-224/57 | |
EAN / GTIN | 4000896176311 | |
Codice del produttore | 163-224/57 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo Pozidriv PZ, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®, Profilo trazione doppio esagono esterno
- Apertura chiave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30
- Dimensioni / Lunghezza: 344 mm x 342 mm
- Peso netto (kg): 4.11 kg
- Dimensione sistema di ordinamento: 2/3 (344 x 342 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 57
Fornitura:
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2
Prolunga 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Snodo universale 920
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adattatore 2250-1
Adattatore 2304N