Dopsleutel- / schroevendraaierset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Pozidriv-profiel PZ, Kruiskop profiel PH, Binnenzeskant-profiel
Productdetails
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 163-224/57 | |
EAN/GTIN | 4000896176311 | |
Nummer fabrikant | 163-224/57 |
Omschrijving
Omschrijving:
- HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
- Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
- Afdrijving: Pozidriv-profiel PZ, Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
- Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30
- Afmetingen / lengte: 344 mm x 342 mm
- Nettogewicht (kg): 4.11 kg
- Indelingssysteem grootte: 2/3 (344 x 342 mm)
- Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
- Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
- Oneindige combinatiemogelijkheden
- Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden
Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan - Aantal gereedschappen: 57
Levering:
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adapter 2250-1
Adapter 2304N