• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Halter fuer Schrauben Schlitz

Artikel-Nr.: AF
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
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AF
EAN / GTIN 3148510050003
Herstellernummer AF

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schlitzschrauben mit einer Breite von 0,5 - 1,5 mm
  • Gleitring zum Blockieren der beiden Halbklingen in den Ecken des Schraubenschlitzes
  • Zum Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird ein Schraubendreher verwendet
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 240 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 56

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren