Houder voor schroeven , met sleuf

Artikelnummer: AF
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
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AF
EAN/GTIN 3148510050003
Nummer fabrikant AF

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven met gleuf met een breedte van 0,5 - 1,5 mm
  • Glijring om de twee halve bladen in de hoeken van de schroefsleuf te blokkeren
  • Een schroevendraaier wordt gebruikt om de schroef vast of los te draaien
  • Bladlengte: 150 mm
  • Omtreklengte: 240 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 240
  • [g]: 56

Downloads en documenten