DESTO COLOCATORNILLOS RANURADOS

Número de artículo: AF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AF
EAN / GTIN 3148510050003
Número del fabricante AF

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos ranurados con una anchura de 0,5 - 1,5 mm
  • Anillo deslizante para bloquear las dos medias hojas en las esquinas de la ranura del tornillo
  • Se utiliza un destornillador para apretar o aflojar el tornillo
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Longitud total: 240 mm

Característica:

  • L [mm]: 240
  • [g]: 56