Halter fuer Schrauben Schlitz

Artikel-Nr.: AF
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
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AF
EAN / GTIN 3148510050003
Herstellernummer AF

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schlitzschrauben mit einer Breite von 0,5 - 1,5 mm
  • Gleitring zum Blockieren der beiden Halbklingen in den Ecken des Schraubenschlitzes
  • Zum Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird ein Schraubendreher verwendet
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 240 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 56

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren