TVIS POSE-VIS POUR VIS A FENTE

Réf.: AF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article AF
EAN / GTIN 3148510050003
Réf. fabricant AF

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis à fente d'une largeur de 0,5 - 1,5 mm
  • Anneau coulissant pour bloquer les deux demi-lames dans les coins de la fente de la vis
  • Un tournevis est utilisé pour serrer ou desserrer la vis
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Longueur totale: 240 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 240
  • [g]: 56