Permanentmarker, Schreibfarbe: R

Artikel-Nr.: 085133 R
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 3300
maximale Strichstärke 5 mm
minimale Strichstärke 1 mm
Schreibfarbe rot
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
nachfüllbar ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Herstellernummer 4-3300-002 ROT

Beschreibung

Ausführung:

edding 3300, Keilspitze, Strichstärke ca. 1 − 5 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb