• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einmal-Handschuh-Set 100-tlg., Handschuh-Größe: 1283XL

Artikel-Nr.: ZP5835 1283XL
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuh-Größe Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 100 St.
Verpackung Karton
Inhalt Stück 100 St.
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Anwendungsbereich Allround
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
Norm EN 374:2016; EN 455
Trägermaterial Nitril
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei
Schutzkategorie III
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ZP5835 1283XL
EAN / GTIN 4250016461807
Herstellernummer 1283A XL
Hersteller/verantwortliche Person Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Nitriluntersuchungshandschuh
  • puderfrei.
  • latexfrei.
  • unsteril.
  • texturiert.
  • Rollrand.
  • beidhändig passend.
  • für den Einmalgebrauch.

Norm:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1.
  • Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung).
  • Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004.