{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | Portwest | |
| Herstellerbezeichnung | Geprägter Hoodie | |
| Produktart | Jacke | |
| Internationale Größe | M | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 1 St. | |
| Position, Seitentasche | vorne | |
| Kapuze abnehmbar | nein | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; atmungsaktiv; gefüttert | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | B331NVRM | |
| EAN / GTIN | 5036108476831 | |
| Herstellernummer | B331NVRM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |