• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Baumwoll-T-Shirt S/S Schwarz L

Artikel-Nr.: B198BKRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 100 %
Serie Portwest
Herstellerbezeichnung Baumwoll-T-Shirt S/S
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Shirt
Internationale Größe L
Konfektionsgröße DE 52
Anwendungsart Active
Passform normal
Anzahl Taschen 0 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften atmungsaktiv

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B198BKRL
EAN / GTIN 5036108480265
Herstellernummer B198BKRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein stylisches Baumwoll-T-Shirt mit dem 3D-geprägten „Portwest“-Logo auf der Brust
  • Die schwerere Baumwolle eignet sich hervorragend für die Arbeit und die Freizeit und sorgt für ein hochwertiges Finish

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • Rundhalsausschnitt
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb