Kabelentmanteler mit Abisoliermessern und Klinge, TiN, für Kabel-⌀: 8-13mm

Artikel-Nr.: 728065 8-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SECURA No. 15
ganze Länge 124 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Herstellernummer 30155
Hersteller/verantwortliche Person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriff hohl, mit fest eingegossenen Messern. Einfaches „in Dosen entmanteln“. Messer mit TiN- beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.
Mit Messern für Rundschnitt, Längsschnitt, Abisoliermessern und einziehbarer Klinge.