• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Abisolierwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954386 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Abisolierwerkzeug-Sortiment
Anzahl enthaltenen Teile
4 St.
Höhe gesamt
75 mm
Breite gesamt
200 mm
Länge gesamt
250 mm
Art der Aufbewahrung
Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B
200 mm
Tiefe Schaumstoff T
250 mm
Höhe Schaumstoff H
75 mm
Schaum vorgelasert
ja
Herstellerspezifische Einheit
G
Breite in G
8
Tiefe in G
10
Schaumstoff Material
Polyethylen (PE)
Energieversorgung
keine Energieversorgung
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954386 4
EAN / GTIN 2050002124684
Herstellernummer 954386 4
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954386: 1 St.
GARANT Spannungsprüfer Nr. 665022 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 725310 Gr. 140: 1 St.
JOKARI Kabelentmantler Nr. 728065 Gr. 8 –13: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.