{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Norm |
DIN 6539
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
11 mm
|
|
| Toleranzklasse ISO |
h7
|
|
| Länge gesamt L |
95 mm
|
|
| Spannutenlänge Lc |
47 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
11 mm
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
118 Grad
|
|
| Spiralwinkel, min. |
30 Grad
|
|
| Produktbezeichnung (Typ) |
N
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Anzahl Schneiden Z |
2
|
|
| Inhalt |
Set
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Anzahl Teile |
5 St.
|
|
| Vorschub f |
0,14 mm/U
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01100105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h7
|
|
| Länge Schaft LS |
48 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze |
3,4 mm
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
h7
|
|
| Nutzlänge L1 |
34 mm
|
|
| Funktionslänge |
91,6 mm
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Farbring |
ohne
|
|
| Produktart |
Vollbohrer
|
|
| empfohlene maximale Bohrtiefe |
30,5 mm
|
|
| Vorschub in |
Stahl < 1100 N/mm2
|
| Artikelnummer | GG1251 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515091145 | |
| Herstellernummer | GG1251 11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |