{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6539 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 5,6 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 66 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 5,6 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Set | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anschliffform | N | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 19,6 mm |
| Artikelnummer | GG1251 5,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515091534 | |
| Herstellernummer | GG1251 5,6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |