Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Selbstspannendes Bohrfutter mit diamantbeschichteten Spannbacken, Typ: 130

Artikel-Nr.: 341050 130

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bohrfutteraufnahme
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 16
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Herstellerbezeichnung Typ 130
EX-Bereich nein
Schnittstelle maschinenseitig B16
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 13 mm
Kegeldurchmesser D 15,733 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 50 mm
Bohrkopflänge geschlossen L1 103 mm
Bohrkopflänge geöffnet L1 91 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Bohrfutter
Norm DIN 238
Oberflächenbehandlung Diamantbeschichtung
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Herstellernummer 341050 130
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit diamantbeschichteten Spannbacken, selbstspannend.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von Vollhartmetallbohrern (Gruppe 12) sowie Bohrern mit hartem Schaft. Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 − 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Hinweis:

Einsteckschäfte Nr. 342600 in Präzisionsausführung verwenden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht für linkslaufender Werkzeuge.
  • Keine Verwendung als Werkstückspannmittel.