{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | EV4 | |
| Herstellerbezeichnung | EV4 Insulated Hybrid Jacke; Isolierte Hybridjacke | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Isolation | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Kapuze abnehmbar | nein | |
| Internationale Größe, Unisex | XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | reflektierend; wasserabweisend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | EV470NVRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108470792 | |
| Herstellernummer | EV470NVRXL | |
| L-Nummer | L01840 116731 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |