• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Leichtes Poloshirt S/S Schwarz M

Artikel-Nr.: EV410BKRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Gewebeanteil, Polyester 100 %
Serie EV4
Herstellerbezeichnung EV4 Leichtes Poloshirt
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe M
Konfektionsgröße DE 50
Passform eng anliegend
Anzahl Taschen 0 St.
Geschlecht Herren
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften atmungsaktiv; schnell trocknend

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EV410BKRM
EAN / GTIN 5036108477180
Herstellernummer EV410BKRM
L-Nummer L01840 117320
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Description:

  • This EV4 polo shirt is made from our unique and innovative lightweight Ezeecool polyester.
  • It ensures moisture transport, cooling and drying.
  • Designed for outstanding performance and incredible comfort, it is the perfect choice for all heat-intensive activities.

Feature:

  • Unique anti-bacterial silver ion treatment
  • Anti-scratch design with no exposed metal parts
  • Wicking, cooling and drying capabilities
  • Reflective print for increased visibility and safety
  • Contemporary design with an ergonomic cut
  • Slim fit design for exceptional comfort
  • Lightweight for enhanced wearer comfort
  • New style

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb