{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, orange | Rotorange | |
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Serie | EV4 | |
| beschriebenes Teil, Rotorange | Hauptteil; Unterteil; Hauptteil; Unterteil; Oberteil; Schulterbereich; Oberteil; Schulterbereich; Kragen; Paspel; Kragen; Paspel | |
| Herstellerbezeichnung | EV4 Leichtes Poloshirt; Ezeecool-Polyester | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; orange; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | M | |
| Anwendungsart | Active | |
| Passform | eng anliegend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; schnell trocknend |
| Artikelnummer | EV410MGRM | |
| EAN / GTIN | 5036108477258 | |
| Herstellernummer | EV410MGRM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |