• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Strukturiertes Fleece Khaki XL

Artikel-Nr.: EV480KHRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Khakigrau
Serie EV4
Herstellerbezeichnung EV4 Textured Fleece; Strukturiertes Fleece
Farbe beige
Gewebezusammensetzung Polyester
Anwendungsart Kälteschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche links
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Internationale Größe, Unisex XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; Strech-Einsatz; atmungsaktiv; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EV480KHRXL
EAN / GTIN 5036108470051
Herstellernummer EV480KHRXL
L-Nummer L01840 113243
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das EV4 Textured Fleece besteht aus hochwertigem Jacquard-Fleece, das für Elastizität und verbesserte Ergonomie sorgt
  • Der Stoff mit dem perfekten Gewicht hält Sie im Winter warm und ermöglicht gleichzeitig das Tragen mehrerer Schichten
  • Zu den Features gehören sichere Brusttaschen, Reißverschlüsse an den Seitentaschen und elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

Merkmal:

  • Weiches, dehnbares Fleece mit feuchtigkeitstransportierender Ausrüstung sorgt für warmen und trockenen Tragekomfort.
  • Schlanke Passform mit Stretchmaterial
  • 3 Taschen für reichlich Stauraum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Weich und bequem
  • Ideal für alle Jahreszeiten
  • Neue Farben

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb