{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Serie | EV4 | |
| Herstellerbezeichnung | EV4 Leichtes T-Shirt; Leichtes T-Shirt | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; rot; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Shirt | |
| Internationale Größe | L | |
| Konfektionsgröße DE | 52 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Passform | eng anliegend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | Temperaturregulierend; atmungsaktiv; schnell trocknend |
| Artikelnummer | EV411MGRL | |
| EAN / GTIN | 5036108477388 | |
| Herstellernummer | EV411MGRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |