{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Ultramarinblau | |
| Serie | EV4 | |
| Herstellerbezeichnung | EV4 Shell Jacke; Shell Regenjacke | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Anwendungsart | Regenschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Kapuze abnehmbar | nein | |
| Internationale Größe, Herren | 2XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Stehkragen; atmungsaktiv; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen weitenregulierbar | |
| Geschlecht | Herren | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | EV460NVRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108470693 | |
| Herstellernummer | EV460NVRXXL | |
| L-Nummer | L01840 118283 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |