• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Shelljacke Schwarz Groß M

Artikel-Nr.: EV460BKTM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, grün Leuchtgrün
beschriebenes Teil, Leuchtgrün Details; Reißverschluss; Details; Reißverschluss
Serie EV4
Herstellerbezeichnung EV4 Shell Jacke; EV4 Shelljacke
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe grün; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Active; Regenschutz
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche links; vorne
Reißverschluss Eigenschaft Zwei-Wege
Kapuze abnehmbar nein
Internationale Größe, Unisex M
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Klettverschluss; Reißverschluss; Schnürrbund
Kapuze ja
Eigenschaften Strech-Einsatz; atmungsaktiv; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Textilveredelung nein
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EV460BKTM
EAN / GTIN 5036108432493
Herstellernummer EV460BKTM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die EV4 Shell Jacke bietet dank dynamischem Stretch maximalen wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz das ganze Jahr über
  • Das ergonomische Profil und die Raglanärmel ermöglichen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
  • Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 3-lagiges wasserdichtes Material für leichten, strapazierfähigen Komfort
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit versiegelten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
  • 4-Wege-Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
  • Acti-Reach™ Innovative Ein-Panel-Konstruktion, die die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden erhöht.
  • 5 Taschen für reichlich Stauraum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Innentasche für sichere Aufbewahrung
  • 3 Schichten
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Hochwertiges Design mit vorgeformter Ellenbogenform
  • Reißverschlüsse unter den Achseln für verbesserte Atmungsaktivität
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Kapuze mit Schirm und Kordelzug
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung für individuelle Passform
  • Helmkompatible, verstellbare Kapuze
  • Entwickelt mit einer aktiven Passform
  • Reflektierender Aufdruck für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Gurtfreundliche Zwei-Wege-Reißverschlüsse
  • Kordelzug verstellbarer Saum
  • Verlängerter Saum hinten für bessere Abdeckung
  • Kinnschutz für zusätzlichen Komfort und Stabilität
  • An allen Reißverschlüssen sind griffige Zuglaschen angebracht.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnellen und einfachen Zugriff
  • CE-zertifiziert
  • UKCA-gekennzeichnet
  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Neue Farbe

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb