easyBin Wertstoffsammler, Volumen: 25l

Artikel-Nr.: 987125 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllvolumen 25 l
Höhe 500 mm
Breite 300 mm
Tiefe 230 mm
Höhe ohne Klappdeckel 400 mm
Einwurfklappen-Breite 250 mm
Produktart Abfallbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Herstellernummer 987125 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wertstoffsammler aus Stahlblech mit selbstschließendem Klapp-/Schwingdeckel aus robustem Kunststoff. Deckel mit 3 Öffnungsfunktionen der Einwurfklappe: Push-in, Klappe angehoben (Rastposition halb geöffnet), Klappe komplett geöffnet in Rastposition. Deckel abnehmbar zum leichten Entleeren. Zwei Griffe am Blechbehälter rechts und links ermöglichen ein leichtes Transportieren. Mit 2 GARANT easyFix Grundplatten zum Einhängen an Lochwände oder schlanke Wandschiene.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, GARANT Uni Line Cleaning Tower Nr. 987102987123, GARANT Uni Line Nr. 955440955465, Werkstattwägen Nr. 914520914590. Multifix-Wandschienen Nr. 955340 und 955350.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × GARANT easyFix Grundplatte Nr. 955820 und Adapterblech zum Einhängen an die GARANT easyFix Grundplatte. Selbstklebendes Piktogramm-Set zum Kennzeichnen der Wertstoffsammler.