Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Uni Line Cleaning Tower ve tvaru H osazený, pojízdný, Typ: L

Artikel-Nr.: 987123 L

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro ks (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987123 L
Herstellernummer 987123 L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Reinigungsturm für direkten Zugriff auf Reinigungsgeräte. Der GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form asymmetrisch ist komplett bestückt mit 2 Wertstoffsammlern und Papierrollenhalter.
Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

Lieferumfang:

GARANT Uni Line Cleaning Tower Nr. 987103 Gr. L; 2 × Nr. 987110 Gr. 45; 1 × Gr. 955499 Gr. W1.
Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Passende Papierwischtücher finden Sie unter Nr. 089103 Gr. W, 089105 Gr. W, 089127 Gr. W.