Multifix Wandschiene, Breite: 400mm

Artikel-Nr.: 955350 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 83 mm
Breite 400 mm
Tiefe 10 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Gewicht 0,4 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211
Herstellernummer 955350 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene in schlanker Ausführung aus Aluminium. Stärke der Schiene 10 mm. Zur Wandmontage geeignet. Zur Verwendung mit GARANT easyFix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards. Schienen können über Wandhalterung miteinander verbunden werden.

Passend für:

Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang:

Inklusive Wandbefestigung (Schrauben, Dübel, Klebepads), und seitlichen Abdeckkappen.
Inklusive 2 Wandhalterungen.

Hinweis:

Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet. Nicht geeignet für Tool-UNIT Werkzeugträger.