Multifix mit Vario-Grundhalter, Breite: 240mm

Artikel-Nr.: 955340 240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifixschiene
Nutzbreite 234 mm
Neigungswinkel 45 Grad
Tragfähigkeit 20 kg
Breite 240 mm
Höhe 90 mm
Gewicht 0,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Herstellernummer 955340 240
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Mit dem GARANT Vario-Grundhalter Nr. 955835 können Sie die Schiene im Winkel von 0 − 45° (gerastert) an Ihrem gewünschten Ort anbringen. Zur Verwendung mit GARANT easyFix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards, sowie Beleuchtungseinheit Nr. 928630 (ab Gr. 940). Erhöhen Sie die Tragfähigkeit der Multifix-Schiene durch Anbringung weiterer Vario-Grundhalter Nr. 955835 um je 10 kg (maximal 50 kg).

Passend für:

Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang:

Inklusive zwei Vario-Grundhalter Nr. 955835.

Hinweis:

Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.