{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 100 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 30 °C | |
| Serie | Thermojacken Uvex | |
| Herstellerbezeichnung | Thermo-Steppweste | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyamid; Polyester | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht bügeln | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Anwendungsart | Kälteschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | rechts | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Reißverschluss Material | Kunststoff | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | nein | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | 2XL | |
| Produktart | Weste | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Gummizug; Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Stehkragen; verlängerter Rücken; wasserabweisend; Ärmelbündchen weitenregulierbar | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 9866713 | |
| EAN / GTIN | 4031101571089 | |
| Herstellernummer | 9866713 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Technische Merkmale