• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoff, mit Rollen, niedrig, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972674 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart ESD-Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Herstellernummer 9033C-9801-3218
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Stoffpolster. Bequem und atmungsaktiv, strapazierfähig. Komfortpolster mit ergonomischer Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen. Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung. Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale und Schiebegriffen.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.