• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-UNIT Werkzeugträger, für Werkzeugschäfte: SK30

Artikel-Nr.: 971000 SK30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 130 mm
Breite 240 mm
Tiefe 148 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 8
Achsabstand A 55 mm
für Werkzeugschäfte SK 30
Tragfähigkeit 20 kg
Material Polypropylen
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364
Herstellernummer 971000 SK30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugträger aus verschleißfestem Polypropylen, mit Aufnahme für Werkzeugschäfte. Der Werkzeugträger kann als einzelne Einheit für Transport und Lagerung verwendet werden, eignet sich aber auch gut als flexible Komponente im Transportwagen, CNC-Schrank, CNC-Regal und UNIT-Trägerschiene.

Verwendung:

Zum Einhängen in Trägerschiene Nr. 970110, 970668 und 971270, CNC-Schränke Nr. 971201 und 971203 und Multifix-Schiene Nr. 928201, 943170 und 955340 (nicht für Nr. 955350 geeignet).