{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl Werkzeugträger | 5 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Werkzeugträger | |
| geeignet für | Regal; Schrank; Transportwagen | |
| für Werkzeugschäfte | C5 | |
| Tragfähigkeit | 20 kg | |
| Achsabstand | 64 mm | |
| Breite | 240 mm | |
| Höhe | 130 mm | |
| Tiefe | 148 mm | |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Artikelnummer | 971000 C5 | |
| EAN / GTIN | 4045197490247 | |
| Herstellernummer | 971000 C5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |