• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger, Breite: 452mm

Artikel-Nr.: 970110 452
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 55 mm
Breite 452 mm
Tiefe 250 mm
Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme 3
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970110 452
EAN / GTIN 4045197489418
Herstellernummer 970110 452
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zum Einhängen von GARANT Tool-UNIT Werkzeugträgern Nr. 971000. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich.

Passend für:

Breite 452 mm:
System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.
Breite 627 mm:
System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

Lieferumfang:

Ohne Tool-UNIT Werkzeugträger, bitte separat bestellen unter Nr. 971000.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.