• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägerschiene für Tool-UNIT-Werkzeugträger, passend für Typ: 1000mm

Artikel-Nr.: 970668 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 75 mm
Breite 940 mm
Tiefe 85 mm
Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme 3
passend für Typ 1000
Tragfähigkeit 25 kg
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Herstellernummer 970668 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einhängen für GARANT Tool-UNIT-Werkzeugträger Nr. 971000.
Neigung im eingehängten Zustand wahlweise 12,5° oder 25°.

Passend für:

Montage durch Einhängen in Trägersäulen (Gruppe 92) CNC-Regal Nr. 970680 und Materialwagen Nr. 918590.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.