• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifixschiene für Vertikalschränke, passend für Vertikalschrank Tiefe in G: 28

Artikel-Nr.: 943170 28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Vertikalschrank Tiefe in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 50 mm
Serie Multifix
Höhe 89 mm
Nutzbreite 590 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 1,7 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Herstellernummer 943170 28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Zur Verwendung mit GARANT easyFix Haken und Haltern, Sichtlagerkästen, Tool-UNITS und Shadowboards.
Montage durch 8 GARANT easyFix Käfigmuttern und M5×12 Schrauben (im Lieferumfang enthalten).

Passend für:

Vertikalauszugschränke Nr. 943102943115.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage in GridLine Vertikalschränken Gehäusetiefe 700 mm mittels beiliegendem Befestigungsmaterial.
  • Nur entsprechend der Lochung des Vertikalschrankes montieren.
  • Multifixschiene zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerkästen, Tool-UNITS und Shadowboards.
  • Lochwand zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, sowie weiterem Lochwand Zubehör.
  • Schrägfachboden geeignet zur Aufnahme von eForm-Hartschaumeinlagen.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Nicht auf Fachboden oder Schiene setzen oder stellen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.