• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Gleiter und Fußring, hoch, Typ: BLACK

Artikel-Nr.: 965282 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Herstellernummer 9031H-SP01-3279
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Supertec ist komfortabel, weich, atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, schnittfest, reinigungsfreundlich und rutschfest. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und Integralschaum.
Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.
Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb