Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 26

Artikel-Nr.: 954785 26
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 36 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×20
Breite 150 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 26
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,727 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Gr. 952001 Gr. 954785: 1 St.
HOLEX Winkelschraubendreher-Satz für Torx® Nr. 624921 Gr. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669005 Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: je 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr. 669015 Gr. 0; 1: je 1 St.
GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951211 Gr. 3×3/1: 1 St.